| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7982708 Herst.-Nr.: ACS355-03E-12A5-4+ EAN/GTIN: 6438177325277 |
| |
|
| | |
| ACS355 Maschinenantrieb für Solarpumpen Die Hälfte der weltweit erzeugten Energie wird dazu verwendet, Pumpen zu betreiben. Im Vergleich zu Dieselpumpen ist der ABB-Solarpumpenantrieb umweltfreundlich, verfügt über eine lange Lebensdauer sowie niedrige Wartungskosten. Er ist netzunabhängig und erzeugt keine Umwelt- oder Geräuschbelastung. Typische Anwendungsbereiche sind Bewässerungsanlagen, Wasserversorgung, Fischfarmen und Landwirtschaft. Der Antrieb verfügt über viele solarspezifische Pumpenregelungsfunktionen, wie zum Beispiel das integrierte Maximum Power Point Tracking und die Trockenlauferkennung sowie eine sensorlose Durchflussberechnung. Das Maximum Power Point Tracking (MPPT) stellt sicher, dass Sie die maximale Leistung Ihres Solarpanels nutzen und die Leistung Ihrer Pumpe über den Tag hinweg maximiert wird. Die automatische Start- und Stoppfunktion bei Sonneneinstrahlung kann bei Tageslicht Geld und Kraftstoff einsparen. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ACS355-03E-12A5-4+ | Ident Code: | 3AUA0000157214 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.296,25* | € 1.370,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.362,90* | € 1.431,48* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.863,93* | € 1.952,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|