| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7939447 Herst.-Nr.: JSD-CMD-E-R EAN/GTIN: 4013614501784 |
| |
|
| | |
| JSD-Command bestehend aus in einem ABB Gehäuse mit verschiedenen Konfigurationen aus Befehls- und Meldegeräte. Beispielsweise können Not-Halt-Taster, Schlüsselschalter und Taster für die Quittierfunktion oder anderen Befehlsfunktionen integriert werden. Dies vereinfacht die Verdrahtung, da nur ein 8-poliges Kabel an den JSD-Command angeschlossen wird. Anzahl der Leuchtmelder: 0, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Schutzart (IP): IP65, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | JSD-CMD-E-R | Ident Code: | 2TLA910065R0000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,50* | € 430,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 375,95* | € 443,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 384,76* | € 445,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 388,25* | € 450,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 396,43* | € 460,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|