Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smissline Universaladapter UL489 fü r L1-L2-L3 max 25A, Anschlusslitz ZLS971UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7929202
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCA337021R0001
EAN/GTIN:
     7612271444839
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar. Tragschienenbestückung: 1 Tragschiene, Breite des Adapters: 18 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Rundleiter, Bemessungsstrom In: 25 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
ZLS971UL
Ident Code:
2CCA337021R0001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,18*
€ 13,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,68*
€ 15,21*
€ 5,46*
ab € 11,79*
€ 16,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 18,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,23*
€ 18,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.