Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mediaverteiler 5-reihig, belüftete Tür Schutzklasse II, Schutzart IPUK660MVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7846312
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031447R9999
EAN/GTIN:
     4011617314479
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler striebel 5r
Die Mediaverteiler der Baureihe UK600 sind für die Unterputzmontage ausgelegt und auf die Bedürfnisse von Homeway angepasst. Sie überzeugen mit vielen neuen und einzigartigen technischen Features. So ermöglicht ein bis zu 200% größerer Anschlussraum die einfache und effiziente Installation der Geräte. Durch den großzügigen Platz finden alle denkbaren Geräte wie z. B. Router oder andere Mediamodule ihren sicheren Platz. Modulare Lochblechmontageplatten ermöglichen die einfache Montage der Geräte und eine integrierte drehbare 3-fach Steckdose stellt die Stromversorgung sicher. Durch einen optional erhältlichen Wechselbilderrahmen wird der UK600 im Handumdrehen zum Blickfang und integriert sich in jede Umgebung. Die Verteilungen können in Unterputz und Hohlwandmontage eingesetzt werden und verfügen über ein VDE Kennzeichen. Geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24, VDE 0606-24 Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Breite: 384 mm, Höhe: 872 mm, Tiefe: 97 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 81 mm, Anzahl der Reihen: 5, Einbauhöhe: 730 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 280 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 95 mm, DIN- Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 12, Art der Schließung: Druckknopf, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP30, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: true, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Striebel & John ABB GmbH
Produkt Typ:
UK660MVH
Ident Code:
2CPX031447R9999
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, verteilertür striebel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,94*
€ 271,52*
Frei Haus
ab € 231,14*
€ 275,88*
Frei Haus
ab € 234,71*
€ 278,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 238,84*
€ 283,67*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 252,53*
€ 297,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,53*
€ 354,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,12*
€ 351,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,53*
€ 300,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.