Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 660 V 16AMP660VACBS88SEMICONDUCTORFUSE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7749971
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GSGB16
EAN/GTIN:
     5027590502634
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
HH-Sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, superflink, 16 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 17 x 80 mm, aR, BS, ultra rapid, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Absicherung von Halbleitergeräten, BS88-4, Ausschaltvermögen 100 kA Stromart: AC/DC, Bemessungsstrom: 16 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 100 kA, Bemessungsspannung AC: 660 V, Bemessungsspannung DC: 400 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 4,7 W, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige, Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte: 61,8 mm, Befestigungslöcher: M6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
16AMP660VACBS88SEMICONDUCTORFUSE
Ident Code:
GSGB16
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungssicherung, NH-Sicherung, halbleitersicherung superflink, hl sicherung, eaton (moeller) halbleitersicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 117,24*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 96,31*
€ 119,95*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 101,60*
€ 125,29*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 112,12*
€ 137,67*
215 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 135,62*
€ 167,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 125,29*
€ 149,0951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,18*
€ 141,8242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,39*
€ 139,6941
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,60*
€ 120,904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 20,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 501,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2213647
ab € 42,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.