Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, superflink, 20 A, AC 240 V, DC 200 V, 1 20AMP240VACBS88FUSE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7749946
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GSA20
EAN/GTIN:
     5027590502412
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton
Sicherung; Sicherungseinsatz; superflink; 20 A; AC 240 V; DC 200 V; BS88; 9 x 46 mm; aR; BS; versetzte Anschraublaschen; BS88-4; Ausschaltvermögen 100 kA Stromart: AC/DC, Bemessungsstrom: 20 A, Farbcode: ohne, Betriebsklasse: sonstige, Ausführung Kennmelder: ohne, Abschaltleistung: 100 kA, Bemessungsspannung AC: 240 V, Bemessungsspannung DC: 200 V, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: sonstige, Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte: 37,4 mm, Befestigungslöcher: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
20AMP240VACBS88FUSE
Ident Code:
GSA20
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 73,15*
€ 91,90*
1
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 93,58*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 76,65*
€ 96,28*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 84,41*
€ 105,72*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 96,28*
€ 114,5732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,36*
€ 108,7184
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,16*
€ 107,2904
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,65*
€ 91,2135
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 385,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2213637
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.