|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-7718751 Herst.-Nr.: A5292D1ST EAN/GTIN: 4011377322578 |
| |
|
|  |  |
 | für Tastensatz 2fach, Art.-Nr.: A 502 TSA .. erweiterbar mit einem Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 509.. TSEM Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc. Messen und Regeln der Raumtemperatur Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Alle Tasten können mit Tastsensorfunktionen oder Funktionen für die Reglerbedienung belegt werden. KNX Medium: TP 256 Hinterleuchtetes LC-Display Eine oder zwei Funktionen pro Taste Komplettierung mit Tastensatz Acht Status-LEDs – rot, grün oder blau Helligkeit von Status-LEDs und LCD einstellbar Integrierter Busankoppler Anschluss Tastsensor-Erweiterungsmodul Integrierter Raumtemperaturfühler Fernfühler (Art.-Nr.: FF NTC) anschließbar Raumtemperaturregelung mit Sollwertvorgabe Zwei interne unabhängige Regler zur Regelung von zwei unabhängigen Räumen – in Verbindung mit Erweiterungsmodulen Anzeige von Raum- oder Soll-Temperatur (°C oder °F) Anzeige der Außentemperatur – mit externem Sensor, z.B. Wetterstation Anzeige von Uhrzeit, in Verbindung mit KNX-Zeitgeber (in Menüebene) Tastenfunktion oder Wippenfunktion Sperrfunktion: Sperren oder Funktionsumschaltung aller oder einzelner Tastenfunktionen Alarmfunktion, optional mit Quittierung durch Betätigung mit beliebiger Taste KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.7 oder ab ETS 6.1.0 Updatefähig mit ETS Service-App Montageart: Unterputz, mit Zeitschaltuhr: false, mit Display: true, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Werkstoff: Kunststoff, Bussystem LON: false, mit integriertem DCF77-Empfänger: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, IR-Sensor: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Präsenztaster: false, Status-LED: true, Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren: false, Transparent: false, Anzahl der Betätigungspunkte: 4, Bussystem KNX-RF (Funk): false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | A5292D1ST |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: EIB-Controller, KNX-Controller, EIB-Display, EIB-LCD-Display, KNX-Display, KNX-LCD-Display, eib display, Bussystem-Meldetableau, Instabus-Bedientableau, Bussystem-Bedientableau, Meldetableau, Tableau |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 207,40* | € 249,83* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 207,65* | € 250,41* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 207,30* | € 250,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 210,09* | € 252,23* |  |  |  | Lager 6318 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 214,17* | € 256,42* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|