| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7708444 Herst.-Nr.: MEG6194-6036 EAN/GTIN: 4042811233983 |
| |
|
| | |
| Die Wippen in der Farbe Edelstahl vervollständigen das Modul des Merten KNX Tastsensor Flex. Sie lassen sich leicht am Modul anbringen und wieder abnehmen. Die ausgewogene Haptik rundet die Flexibilität ab und sorgt für ein angenehmes Gefühl beim Betätigen der Wippen. Eine Packung enthält vier kleine Wippen. Um ein ganzes Modul damit auszustatten, ist der Kauf von zwei Packungen notwendig. Farbe: Edelstahl, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: einrasten, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, Schlagfestigkeit: IK01, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG6194-6036 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,74* | € 12,52* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,56* | € 13,63* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,88* | € 14,08* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,83* | € 15,46* | | | | | 93 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,25* | € 20,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|