Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippe schwarz matt System M MEG3300-0403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7708401
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3300-0403
EAN/GTIN:
     4042811232030
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Wippe
Die Merten System M Wippe MEG3300-0403 ist für mechanische Schalter und Tastereinsätze in der Farbe schwarz matt. Die Wippe hat Federn zur einfachen Befestigung an den Einsätzen. Die Abdeckung wird aus recyceltem Material hergestellt, das zu 50% aus Ocean Plastic (ehemaligen Fischernetzen) und aus Industrieabfällen besteht. Die Farbe ist schwarz in Anlehnung an RAL9005 mit einem matten Finish durch die Lackierung. Die Wippe ist für den IP20-Einsatz bei Unter- oder Aufputzmontage entwickelt worden. Das verwendete Material reduziert den Abfall und ist Teil der Umweltinitiative von Schneider Electric. Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit Schalter und Taster, 1-fach. Material Thermoplast. Farbe schwarz matt. Farbe: schwarz, Breite: 55 mm, Ausführung: einteilige Wippe, Halogenfrei: true, Höhe: 55,5 mm, Tiefe: 25 mm, Verwendung: Schalter/Taster, Oberflächenschutz: lackiert, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemmbefestigung, Aufdruck/Kennzeichnung: ohne, Kontrollfenster/Lichtauslass: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schlagfestigkeit: IK03, mit Beschriftungsfeld: false, mit austauschbarer Linse/Symbol: false, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: false, Abtastbares Symbol/barrierefrei: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Merten Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MEG3300-0403
Weitere Suchbegriffe: merten wechsel wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Wippschalter, Abdeckung für Taster, Wippschalter-Wippe, Druckknopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,88*
€ 5,81*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,03*
€ 6,03*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,09*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,33*
€ 6,48*
8 Tage
15
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.