EcoStruxure Operator Terminal Expert, HMI Konfigurationssoftware zum Erstellen von Bedieneroberflächen für die Harmony HMI-Reihe. Die professional Buildtime Einzellizenz kann auf 1 Station installiert werden und ist als Digitallizenz erhältlich. Sie ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von HMI Runtime-Anwendungsbildschirmen, die Automatisierungssysteme in Harmony HMIs und iPCs steuern. Diese Software bietet eine moderne und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, leicht zugängliche Funktionen und Informationen sowie eine plattformübergreifende Arbeitsumgebung. Die Erstellung von Skripten wird durch den grafischen Drag-and-Drop-Editor für jedermann leicht gemacht und verkürzt so die Zeit bis zur Implementierung. Es sind 9 Sprachen verfügbar (ENG, FR, DE, IT, Portugiesisch, Spanisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch), die Dokumentation in elektronischer Form in 6 Sprachen (ENG, FR, DE, IT, Chinesisch, Koreanisch). Der Einsatzbereich umfasst einfache Anwendungen im OEM Maschinenbau für Lebensmittel und Getränke, Verpackungen, Textilien, Kompressoren/Pumpen/Ventilatoren, HVAC-Ausrüstung, Marine und WWW. Die Software ist kompatibel mit Harmony GTU/GTO/STO7/ST6/STM6, Harmony iPCs und anderen PCs. Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): false, mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): false, mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): false, mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): false, mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): false, mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: false, Geeignet für Betriebssystem Windows NT: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: false, Geeignet für Betriebssystem Windows XP: false, Geeignet für Betriebssystem Windows ME: false, Geeignet für Betriebssystem Windows CE: false, Geeignet für Betriebssystem LINUX: false, Geeignet für Betriebssystem, sonstige: true, Bausteinbibliothek: nicht verfügbar, Diagnosefunktion integriert: false, Konfigurationsfunktion integriert: true, Auswertefunktion integriert: false, Projektierungsfunktion integriert: false, Datenerfassungsfunktion integriert: false, Kommunikationsfunktion integriert: false, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: false, Simulationsfunktion integriert: false, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: false, Positionierfunktion integriert: false, Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): false, Wartungsfunktion integriert: false, mit Editor für Programmiersprache Flowchart: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: false, Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: false, Geeignet für Betriebssystem Windows 7: true, SIL nach IEC 61508: ohne, Geeignet für Betriebssystem Windows 8: true Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | HMIPELCZLSPAZZ |
|