Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Software
>
Entwicklungssoftware
>
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
>
Artikel
EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime, digitale Lizenz Single (1)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7775-HMIRTWCZLSPAZZ
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
HMIRTWCZLSPAZZ
EAN/GTIN:
3606489508357
Suchbegriffe:
Softwareentwicklung Gesamtübersicht
softwareentwicklung gesamtübersicht
EcoStruxure Operator Terminal Expert, HMI Konfigurationssoftware zum Erstellen von Bedieneroberflächen für die Harmony HMI-Reihe. Die Runtime Einzellizenz für Windows kann auf 1 Station installiert werden und ist als digitale Lizenz erhältlich. Sie ermöglicht die Erstellung und Bearbeitung von HMI Runtime-Anwendungsbildschirmen, die Automatisierungssysteme in Harmony HMIs und iPCs steuern. Diese Software bietet eine moderne und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche, leicht zugängliche Funktionen und Informationen sowie eine plattformübergreifende Arbeitsumgebung. Die Erstellung von Skripten wird durch den grafischen Drag-and-Drop-Editor für jedermann leicht gemacht und verkürzt so die Zeit bis zur Implementierung. Es sind 9 Sprachen verfügbar (ENG, FR, DE, IT, Portugiesisch, Spanisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch), die Dokumentation in elektronischer Form in 6 Sprachen (ENG, FR, DE, IT, Chinesisch, Koreanisch). Der Einsatzbereich umfasst einfache Anwendungen im OEM Maschinenbau für Lebensmittel und Getränke, Verpackungen, Textilien, Kompressoren/Pumpen/Ventilatoren, HVAC-Ausrüstung, Marine und WWW. Die Software ist kompatibel mit Harmony iPCs und anderen PCs.
Weitere Informationen:
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Inbetriebnahmefunktion integriert:
nein
Simulationsfunktion integriert:
nein
Analysefunktion integriert:
nein
Bewegungsfunktion integriert:
nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
nein
Positionierfunktion integriert:
nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
nein
Projektierungsfunktion integriert:
nein
Technologische Funktion integriert:
nein
Kommunikationsfunktion integriert:
nein
Diagnosefunktion integriert:
nein
Auswertefunktion integriert:
nein
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Wartungsfunktion integriert:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
nein
Bausteinbibliothek:
nicht verfügbar
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
ja
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Schneider Electric
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Analysefunktion
,
Datenerfassung
,
Inbetriebnahme
,
Inbetriebnahmesoftware
,
Kommunikationsfunktion
,
Kommunikationssoftware
,
Konfigurationsfunktion
,
Konfigurationssoftware
,
Software
,
Simulationsfunktion
,
Software für HMI
,
Visualisierung
,
Visualisierungssoftware
,
Fernzugriff
,
dynamische Seiten
,
Webbrowser
,
OPC UA
,
manipulationssicheres Datenlogging
,
Vektorgrafik
,
Datenlogging
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 369,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,31*
€ 439,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,58*
€ 416,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,61*
€ 394,62
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EcoStruxure Operator Terminal Expert Buildtime Basic, digitale Lizenz Single (1)
Schneider Electric
HMIEELCZLSPAZZ
€ 215,20*
Zubehör
EcoStruxure Operator Terminal Expert Buildtime Prof, 3 Mon digitale Lizenz Single (1)
Schneider Electric
HMIPEXCZLSRAZZ
€ 121,98*
Zubehör
EcoStruxure Operator Terminal Expert Buildtime Prof, digitale Lizenz Entity (100)
Schneider Electric
HMIPELCZLEPAZZ
€ 3.126,23*
Zubehör
EcoStruxure Operator Terminal Expert Buildtime Prof, digitale Lizenz Group (3)
Schneider Electric
HMIPELCZLGPAZZ
€ 1.282,00*
Zubehör
EcoStruxure Operator Terminal Expert Buildtime Prof, digitale Lizenz Single (1)
Schneider Electric
HMIPELCZLSPAZZ
€ 681,37*
Zubehör
EcoStruxure Operator Terminal Expert Buildtime Prof, digitale Lizenz Team (10)
Schneider Electric
HMIPELCZLTPAZZ
€ 2.502,25*
Zubehör
Operator Terminal Expert, Web Viewer RT, digitale Lizenz, 1 Code
Schneider Electric
HMIWRT001A
€ 76,20*
Zubehör
Operator Terminal Expert, Web Viewer RT, digitale Lizenz, 10 Codes
Schneider Electric
HMIWRT010A
€ 287,01*
Zubehör
Operator Terminal Expert, Web Viewer RT, digitale Lizenz, 100 Codes
Schneider Electric
HMIWRT100A
€ 794,70*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.