| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7685151 Herst.-Nr.: ZSD-ZZ2V-1100-BKE-I/APZ EAN/GTIN: 9010238035843 |
| |
|
| | |
| Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09 Zwei Zählerfelder mit BKE-I Zählerplatte bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, incl. Anschlussklemmen 16mm² zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A Funktionsraum für EVU-Zusatzanwendungen abgedeckt mit verriegelbarem Blindstreifen RJ45-Anschlussbuchse isoliert, lose beigepackt Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 5 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik und APZ-Platz Verteilerfeld mit 7 x 12 TE mit 2x PEN-Schiene in Stecktechnik APZ: Ja, eingebaut im Verteilerfeld unten, incl. Schutzschlauch für Datenleitung Schutzart: IP31 Maße mm: Höhe 1100, Breite 1050, Tiefe 225 Montageart: Aufputz, Breite: 1050 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 225 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 225 mm, Bemessungsstrom: 0 A, Anzahl der Felder: 4, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 1050 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 7, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZSD-ZZ2V-1100-BKE-I/APZ | Ident Code: | 193723 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 713,89* | € 817,50* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 957,78* | € 1.080,23* | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.137,29* | € 1.259,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.159,78* | € 1.281,09* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.489,17* | € 1.636,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|