Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse, 8 Befehlsstellen gra 080SP8SFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7615625
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA170854R3008
EAN/GTIN:
     7320500520161
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
abb leergehäuse
Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls-und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30˚ bis + 70˚ Celsius. Breite: 152 mm, Höhe: 152 mm, Tiefe: 101,5 mm, Durchmesser Öffnungen: 22 mm, Anzahl der Befehlsstellen: 8, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Gehäusebauform: Aufbaugehäuse, Schutzart (IP): IP66, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
080SP8SFE
Ident Code:
1SFA170854R3008
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse mit Kontaktelementen, Einbaugehäuse, Gehäuse für Befehlsgeräte, Aufbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,78*
€ 78,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,79*
€ 82,74*
Frei Haus
ab € 70,95*
€ 93,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,06*
€ 97,76*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.