| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7417073 Herst.-Nr.: VS476 EAN/GTIN: 4011617399681 |
| |
|
| | |
| Wandlerschiene mit den Maßen 30x5x170mm aus Kupfer VPE 3 Stück Breite: 30 mm, Höhe: 170 mm, Tiefe: 5 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: Kupfer Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | VS476 | Ident Code: | 2CPX039968R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,11* | € 87,71* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,19* | € 87,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,04* | € 89,26* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 74,00* | € 93,94* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,74* | € 95,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|