| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7405027 Herst.-Nr.: 39100302100013 EAN/GTIN: 4015609713080 |
| |
|
| | |
| WALTHER Schuko-Verlängerungsleitung mit Stecker und Kupplung 16A 3P 250V IP54 mit 10m H07RN-F 3G2,5 und Spannungsanzeige, 2K-Technologie, schwarz Nennstrom: 16 A, Leiternennquerschnitt: 2,5 mm², Anschluss 1: Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F), Anschluss 2: Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F), Frequenz: 50...60 Hz, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: schwarz, Mantelmaterial: Gummi, Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, Temperaturbeständigkeit: -30...60 °C, Nennspannung: 200...250 V, Schutzart (IP): sonstige, mit Schnurschalter: false, mit Schutzleiter: true, Steckverbindersystem systemgebunden: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true, Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: Eca, Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: ohne, Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: ohne, Kabeleinführung Anschluss 1: gerade, Kabeleinführung Anschluss 2: gerade Weitere Informationen: | | Hersteller: | WALTHER-WERKE Ferdin.Walther GmbH | Produkt Typ: | 39100302100013 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,04* | € 58,82* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 52,96* | € 68,26* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,57* | € 71,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,69* | € 72,40* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,92* | € 76,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|