Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörnchenautomat 800W weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7321019
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     0281
EAN/GTIN:
     4004631002811
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
- Hauchdünne, knusprige Hörnchen - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille - Optische und akustische Fertigmeldung - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot - Backfläche 15 cm - Besonders schwere Backplatten - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler Ausführung: Hörnchenautomat, Leistung: 800 W, Grundfarbe/Dekor: weiß, Variante: Variante 004
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cloer Elektrogeräte GmbH
Produkt Typ:
0281
Weitere Suchbegriffe: Waffeleisen (elektrisch) (Haushaltsgerät)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 50,79*
€ 63,08*
Lager 6318
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 58,15*
€ 70,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,68*
€ 74,82*
1
€ 5,46*
ab € 67,24*
€ 82,82*
1
Frei Haus
ab € 68,90*
€ 84,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 283,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.