Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hörnchenautomat Signalton 281 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hörnchenautomat Signalton 281 ws
Hörnchenautomat Signalton 281 ws
Artikel-Nr.:
     3517K-98752875
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     281
EAN/GTIN:
     4004631002811
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Hörnchenautomat Signalton 281 ws

Hauchdünne, knusprige Hörnchen, innenliegendes Scharnier und Fettauffangrille, optische und akustische Fertigmeldung, auf den Griffen stehende Aufbewahrung, Kabelaufwicklung mit Steckerdepot, Backfläche: 15 cm Ø, besonders schwere Backplatten, Antihaftbeschichtung, stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Schieberegler, weiß lackiertes Metallgehäuse, Maße (LxBxH): 20x25,5x8,5 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hörnchenautomat
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anzahl der Plattensätze:
1
Regelbarer Thermostat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 68,05*
€ 71,64*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 77,63*
€ 83,38*
1
€ 3,50*
ab € 79,54*
€ 85,51*
4 Tage
3
1
€ 5,80*
ab € 86,39*
€ 92,51*
3 Tage
152
1
€ 5,80*
ab € 98,95*
€ 106,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 24,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.