Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.-Verdrahtungsk. breite Finger L:2000mm CD-BO60X408/12GY


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7299464
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589920000
EAN/GTIN:
     4050118600841
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal für die Führung von Leitungen und Kabeln. Abnehmbarer Deckel und maßgenaue Bodenlochung. Installierte Leiter können mit Haltenasen fixiert werden, der Deckel kann einfach aufgerastet werden. Farbe: grau, Breite: 40 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 60 mm, Flexibel: false, Ausführung der Seitenwand: geschlitzt, Selbstverlöschend: true, Länge: 2000 mm, Befestigungsart: Bodenlochung, Nutzbarer Querschnitt: 1960 mm², Schlitzabstand: 12 mm, Schlitzbreite: 8 mm, mit Oberteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CD-BO60X408/12GY
Ident Code:
2589920000
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,90612*
€ 6,29612*
36
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,91769*
€ 6,30769*
Lager 6318
unbekannt
36
pro Meter
€ 5,50*
ab € 5,028*
€ 6,448*
36
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,05528*
€ 6,47528*
20 Tage
nicht lagernd
36
pro Meter
€ 5,90*
ab € 5,4299*
€ 6,9099*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Meter
€ 6,448*
€ 7,67312
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,048*
€ 7,19712
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,028*
€ 5,98332
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Meter
Mindestbestellmenge: 36 Meter ( entspricht € 232,128* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.