Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-7296561 Herst.-Nr.: 3191074 EAN/GTIN: 4012196621644 |
| |
|
| | |
| Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel. Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: unbehandelt, Kopfdurchmesser: 10 mm, Länge: 40 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Gehärtet: false, Senkkopf: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | OTSC5,0X40A4 | Ident Code: | 3191074 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,34* | € 20,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,72* | € 21,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,68* | € 23,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,06* | € 24,24* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,26* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1826* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|