Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Spanplattenschraube Senkkopf, Antrieb TX 25 5x40mm Edelstahl, rostfrei blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-3191074
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3191074
EAN/GTIN:
     4012196621644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Holzschraube aus Edelstahl mit Senkkopf und Torx-Antrieb für Befestigungen im Innen- und Außenbereich. Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Gipskartonplatten und Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gehärtet:
nein
Senkkopf:
ja
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Kopfdurchmesser:
10 mm
Länge:
40 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.