Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung JZ-500 5G0,5mm² G


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7152370
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     JZ-500-5G0,5QMM
EAN/GTIN:
     4060892001246
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung GN-GE in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 4000 V Durchschlagsspannung min. 8000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø  Strahlenbeständigkeit bis 80x10^6 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Spezial-PVC Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus Spezial-PVC Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Weitgehend ölbeständig, öl-/chemische Beständigkeit bedingt schleppkettenfähig, bedingt für Torsion geeignet Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silicon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Hinweise: 'Reinraumqualifiziert' geschirmte Analogtypen: F-CY-JZ, F-CY-OZ (LiY-CY), Y-CY-JB, Y-CY-JZ Verwendung: Wird eingesetzt bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, als Mess-, Kontroll- und Steuerleitung an Werkzeugmaschinen, Fließ- und Förderbändern, Fertigungsstraßen, im Anlagenbau, in der Klimatechnik, in Hütten- und Stahlwalzwerken. Regellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten. Leiter-Nennquerschnitt: 0,5 mm², Ader-Isolation: PVC, Ader-Kennzeichnung: Ziffern, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Nennspannung U: 500 V, Mantel-Farbe: grau, Mantel-Material: PVC, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Schutzleiter: true, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -15...80 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -40...80 °C, Ader-Zahl: 5, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: false, Außendurchmesser ca.: 6,2 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
HELUKABEL GmbH
Produkt Typ:
JZ-500-5G0,5QMM
Ident Code:
10006
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,435*
€ 0,765*
100
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,77*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 1,05*
5
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,76*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,625*
€ 0,74375
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Meter
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.