Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JZ-500 5G0,5 mm² GR Steuerleitung PVC VDE/VDE-REG-NR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-10006
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Induktivität:
0 V19
Nennspannung U:
500 VLT
Wellenwiderstand:
0 OHM
Nennspannung Uo:
300 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
fortl. weißer Ziffernaufdruck
RAL-Nummer:
7001
Verseilelement:
Ader
Mantelfarbe:
grau
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Mantel-Material:
PVC
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Schutzleiter:
ja
Aderfarbe:
schwarz
Schirm:
nein
Ader-Zahl:
5
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 MMK
Außendurchmesser ca.:
6.2 MMT
Gewicht ca.:
65 V3
UV-beständig:
nein
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Ölbeständig nach EN 60811-2-1:
nein
Raucharm nach EN 50268-2:
nein
Halogenfrei nach EN 50267-2-3:
nein
Kältebeständig nach EN 60811-1-4:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, LiYCY, Schlauchleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 5x2, alarmkabel, helukabel datenkabel, 10006, Flexible, JZ-500, 5G0, 5, QMM, HELU, Helukabel, PVC, VDE/VDE-REG-NR, 10010006
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,435*
€ 0,765*
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,77*
Lager 301
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 1,06*
5
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,76*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,86*
€ 1,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,62*
€ 0,74
pro Meter
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.