Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST-10KP035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7096135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     ST-10KP035
EAN/GTIN:
     4055626053509
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
phoenix contact crimpstecker
Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,25 mm²... 1 mm² Kontaktausführung: Stift, Umgebungstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Durchmesser des Steckkontaktes: 1 mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Kontaktes: sonstige, Min. Anzahl der Steckzyklen: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST-10KP035
Ident Code:
1618458
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4929*
€ 0,6529*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,5593*
€ 0,7293*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5639*
€ 0,7339*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,4984*
€ 0,8184*
1 Tag
208
1
€ 14,99*
ab € 0,867*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7293*
€ 0,86787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6593*
€ 0,78457
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6193*
€ 0,73697
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5593*
€ 0,66557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1050205
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1050210
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1618255
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1628484
ab € 9,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1628485
ab € 8,71*
Zubehör
Phoenix Contact
1628486
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1628487
ab € 9,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1628847
ab € 15,56*
Zubehör
Phoenix Contact
1628852
ab € 16,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1628857
ab € 15,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1628862
ab € 15,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1628867
ab € 16,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1628871
ab € 15,14*
Zubehör
Phoenix Contact
1628875
ab € 13,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1628879
ab € 15,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.