Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mix + Go KULT X 300W Edelstahl 0416270011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7090542
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     0416270011
EAN/GTIN:
     4211129072403
Suchbegriffe:
Getränkemixer
getränkemixer
- hochwertiges 4-flügliges Edelstahlmesser - Mixbehälter aus hochwertigem Tritan mit Skala und praktischem Trinkdeckel - Sicherheitsabschaltung: Mixfunktion nur bei aufgesetztem Mixbehälter - hohe Standfestigkeit durch rutschsichere Saugfüße - 100% Kompatibilität bei allen Mix & Go Produkten - Maße LxBxH: 105x105x400 mm Ausführung: Standmixer, Leistung: 300 W, Erweiterbar: true, Fassungsvermögen: 0,6 l, Behälter: Kunststoff, Grundfarbe: Edelstahl, Werkstoff des Mixstabes: Metall
Weitere Informationen:
Hersteller:
wmf ce electric GmbH
Produkt Typ:
0416270011
Ident Code:
0416270011
Weitere Suchbegriffe: Mixer (elektrisch) (Haushaltsgerät), Rührgerät (elektrisch) (Haushalt)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 27,99*
€ 36,03*
1
€ 4,00*
ab € 32,18*
€ 41,15*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 35,59*
€ 43,94*
15 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,49*
€ 48,74*
16 Tage
24
1
€ 12,90*
ab € 49,16*
€ 60,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 175,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.