Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Kult X Smoothie-Maker 300W Cromargan, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W063852
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     3200000022
EAN/GTIN:
     4211129072403
Suchbegriffe:
Getränkemixer
getränkemixer
Kompakt und praktisch. Der Mix & Go ist ein „Muss“ für alle Smoothie-Fans. Mit seinen leistungsstarken 300 Watt und dem hochwertigen 4-flügligen Edelstahlmesser püriert und mixt er die vielseitigsten Smoothies und Fruchtshakes - sogar mit Eis. Besonders praktisch ist der Mixbehälter, der mit Hilfe eines Trinkdeckels zum Begleiter für unterwegs wird.
Features:
Hochwertiges 4-flügeliges Edelstahlmesser
Leistung 300 W
Fassungsvermögen 0.6 l
Lieferumfang:
Mixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Höhe:
400 mm
Länge:
105 mm
Breite:
105 mm
Gewicht:
1.32 kg
Fassungsvermögen:
0.6 l
Material:
Edelstahl + Tritan
Herstellerfarbe:
Cromargan + Schwarz
Material (Behälter):
Tritan
Produkt-Art:
Smoothie-Maker
Weitere Suchbegriffe: WMF, Kult X, Mixer, Küchenmixer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 28,05*
€ 36,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 32,07*
€ 44,12*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 35,67*
€ 44,23*
14 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 39,29*
€ 49,06*
1
€ 3,50*
ab € 67,68*
€ 77,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.