Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feucht-Heizkissen 100W 3 Temperaturstufen 30x40cm HK40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7040318
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     251.40
EAN/GTIN:
     4211125251406
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
heizkissen beurer
heiz kissen
- Feuchtheizkissen für intensives Wärmeempfinden - mit BSS Überhitzungsschutz, 3-fache Sicherheit - wasserdicht - 3 beleuchtete Temperaturstufen - Schnellheizung - Abschaltautomatik nach ca. 90 Minuten - waschbarer Baumwollbezug mit Befeuchtungseinlage - 100 Watt - 30 x 40 cm Breite: 300 mm, Ausführung: Heizkissen, Leistungsaufnahme: 100 W, Anzahl der Leistungsstufen: 3, Abschaltautomatik: true, Länge: 400 mm, Werkstoff des Bezuges: Baumwolle, Variante: Variante 019
Weitere Informationen:
Hersteller:
Beurer GmbH
Produkt Typ:
HK40
Ident Code:
251.40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.