Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6966934 Herst.-Nr.: NS35/7,5PERF250MM EAN/GTIN: 4046356366489 |
| |
|
| | |
| Tragschiene gelocht, Standardprofil, Breite: 35 mm, Höhe: 7,5 mm, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 250 mm, Farbe: silber Ausführung: Sonderprofil, Höhe: 7,5 mm, Länge: 250 mm, Lochform: Langloch, Werkstoff: Stahl, Bohrlochabstand mittig: 25 mm, Ausführung der Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | NS35/7,5PERF250MM | Ident Code: | 1207639 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,75* | € 2,30* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,84042* | € 2,41042* | | | | | 18 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,0512* | € 2,6712* | | | | Lager 6318 | | | | 20 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,0853* | € 2,7153* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,18* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,0853* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete | Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 54,306* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|