Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene, gelocht, 35 x 7.5 mm, B 250 mm, Stahl, verzinkt, 1207639


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hutschiene, gelocht, 35 x 7.5 mm, B 250 mm, Stahl, verzinkt, 1207639
Hutschiene, gelocht, 35 x 7.5 mm, B 250 mm, Stahl, verzinkt, 1207639
Artikel-Nr.:
     4502-60P9024
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207639
EAN/GTIN:
     4046356366489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Montageschiene, 1207639, Phoenix Contact Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene, gelocht
Breite:
250 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Tiefe:
7.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0833 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tragschiene phoenix contact, tragschiene, tragschiene l250mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, DIN-Schiene, TS35-Schiene, Haustechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,75*
€ 2,30*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84042*
€ 2,41042*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0512*
€ 2,6712*
25 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,0853*
€ 2,7153*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.