Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ST gvz L250mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B857B95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207639
EAN/GTIN:
     4046356366489
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Tragschiene ST gvz L250mm Langl 357,5mm Hut_357,5mm NS35/7,5PERF250MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm mm
Höhe:
7.5 mm mm
Lochform:
Langloch
Länge:
250 mm mm
Materialstärke:
0 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: tragschiene, G-Schiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,75*
€ 2,34*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84042*
€ 2,45042*
7 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9148*
€ 2,5348*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0512*
€ 2,7212*
7 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 2,0853*
€ 2,7653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,45042*
€ 2,916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36042*
€ 2,8089
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24042*
€ 2,6661
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84042*
€ 2,1901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,0084* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.