Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6956647 Herst.-Nr.: 1404799 EAN/GTIN: 4046356321488 |
| |
|
| | |
| Y-Verteiler, Schutzart: IP65, Polzahl: 5, Material: Metall, Anschlussart: Kupplung, Farbe: schwarz Betriebstemperatur: -40...70 °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 2, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: 5, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 | Ident Code: | 1404799 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 80,72* | € 96,70* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,49* | € 100,33* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,01* | € 102,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 97,02* | € 112,20* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,04* | € 113,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|