Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ethernet-Kabel CAT.5e 10m konfekt. geschirmt 4-paarig RAL5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6956597
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0
EAN/GTIN:
     4046356475822
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 10m
kat5
Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet Kabeltyp: S/UTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: sonstige, Rasthebelschutz: true, Schutzart (IP): IP65, geeignet für Schleppketten: true, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Ölbeständig nach EN 60811-404: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0
Ident Code:
1413492
Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,81*
€ 144,47*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,77*
€ 150,05*
Frei Haus
ab € 134,36*
€ 150,57*
Frei Haus
ab € 139,35*
€ 157,05*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,32*
€ 171,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,98*
€ 204,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,33*
€ 196,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.