Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Netzwerkkabel VS-PPC/ME-PP#1413492


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel VS-PPC/ME-PP#1413492
Netzwerkkabel VS-PPC/ME-PP#1413492
Artikel-Nr.:
     6012B-51260098
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1413492
EAN/GTIN:
     4046356475822
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5 10m
kat5

Netzwerkkabel VS-PPC/ME-PP#1413492

Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,70*
€ 144,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,37*
€ 150,52*
Frei Haus
ab € 133,66*
€ 151,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,93*
€ 157,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 153,32*
€ 172,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.