Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-SI4046356475822 Herst.-Nr.: 1413492 EAN/GTIN: 4046356475822 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp S/UTP, Kategorie 5, Länge 10m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(4), Steckverbindergehäuse Anschluss 1 IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2 IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Knickschutztülle aufgesteckt, Rasthebelschutz, Geeignet für Schleppketten, Pinbelegung 1:1, Schutzart (IP) IP65, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 128,24* | € 144,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 133,80* | € 149,76* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,29* | € 150,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,23* | € 156,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 154,50* | € 171,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|