Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreileiter-Klemme 2,5mm² Schenkelfederanschluss grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6955225
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PT2,5-TWIN
EAN/GTIN:
     4046356329811
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,15 mm, Höhe: 60,4 mm, Tiefe: 35,25 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true A, flexibel (mm²): 0,14-2,5 A, starr (mm²): 0,14-4 Maße HxLxB (mm): 36,5x60,5x5,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-TWIN
Ident Code:
3209549
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56135*
€ 0,74135*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5843*
€ 0,7543*
1 Tag
5877
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5014*
€ 0,7714*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,52*
€ 0,80*
2 Tage
158
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7543*
€ 0,89762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7443*
€ 0,88572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6543*
€ 0,77862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6343*
€ 0,75482
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5843*
€ 0,69532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,715* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030488
ab € 0,265*
Zubehör
Phoenix Contact
3030512
ab € 0,275*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,142*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,166*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2909909
ab € 26,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.