Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6955203 Herst.-Nr.: HDFKV16-VP/Z EAN/GTIN: 4046356180238 |
| |
|
| | |
| Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 1, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Breite/Rastermaß: 12,1 mm, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Stärke der Montageplatte: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Anschlussposition: seitlich Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | HDFKV16-VP/Z | Ident Code: | 0714147 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,06* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,3844* | € 4,0744* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 3,45627* | € 4,13627* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,5288* | € 4,2188* | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,5462* | € 4,2362* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 211,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|