Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme HDFKV 16-VP/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-52250205
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0714147
EAN/GTIN:
     4046356180238
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau

Durchführungsklemme HDFKV 16-VP/Z

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kabelschuhanschluss, Polzahl: 1, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: -90 °, Breite: 12,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..6 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Klemme, Reihenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 4,06*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,3844*
€ 4,0744*
50
€ 5,95*
ab € 3,45627*
€ 4,13627*
50
Frei Haus
ab € 3,5288*
€ 4,2188*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,5462*
€ 4,2362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,37*
€ 4,0103
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.