Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6951533 Herst.-Nr.: PKY16M435 EAN/GTIN: 3303432010188 |
| |
|
| | |
| PratiKa. CEE Kupplung Schneidklemmen. Nennspannung 400 V, Nennstrom 16 A, Polzahl 3p+N+E, Schutzart IP44. Versorgungsspannung, dreiphasig 380-480 V 50/60 Hz. Norm EN 60309, CE-Kennzeichnung, Schutzart gemäß EN 60529 IP44 oder IP67. Steckvorrichtungen in 16 A und 32 A mit schraubloser Schneid-Klemm-Technik für den Anschluss von mehrdrahtigen oder flexiblen Leitern. Steckvorrichtungen in 63 A und 125 A mit Schraubklemmen. Alle Stecker standardmäßig mit vernickelten Kontaktstiften für hohe Korrosionsbeständigkeit. RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: sonstige, Polzahl: 5, Werkstoff: Kunststoff, IEC-Stromstärke: 16 A, Anschlusstechnik: schraublose Klemme, Steckrichtung: gerade, Schutzart (IP): IP44, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | PKY16M435 | Ident Code: | PKY16M435 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Cekon-Winkelkupplung, Kraftstrom-Zubehör, Kleinspannungskupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Kleinspannungskupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,20* | € 11,59* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,27* | € 11,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,99* | € 12,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,39* | € 13,24* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,45* | € 14,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|