|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-6943899 Herst.-Nr.: XGHB211345 EAN/GTIN: 3389119021289 |
| |
|
|  |  |
 | OsiSense XG – Datenträger. XG RFID Elektronischer Datenträger - 13,56 MHz - zylindrisch, 256 Bytes. Abmessungen M18 x 1 x 12 mm, Speicher 256, VPE 5. Farbe: blau, Höhe: 12 mm, Gewicht: 20 g, Frequenz: 0,0...13,56 MHz, Durchmesser: 18 mm, Funkprotokoll: ISO 15693, Max. Reichweite: 20 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Speicherart: FRAM/EEPROM, Schutzart (IP): sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XGHB211345 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 5 |  | € 6,99* | ab € 21,11* | € 27,06* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 5 |  | € 5,90* | ab € 31,07* | € 39,22* |  |  |  | Lager 6318 | 60 Tage |  | | 5 |  | € 5,50* | ab € 32,60* | € 40,80* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | € 4,45* | ab € 37,60* | € 49,40* |  |  |  | | 39 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 37,26* | € 58,66* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 204,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|