|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6318-6943897 Herst.-Nr.: XGHB444345 EAN/GTIN: 3389119021258 |
| |
|
|  |  |
 | OsiSense XG – Datenträger. XG RFID Elektr. Datenträger - 13,56 MHz - flache Form, 3408 Bytes. Abmessungen 40 x 40 x 15 mm, Speicher 3408. Farbe: blau, Breite: 40 mm, Höhe: 15 mm, Tiefe: 40 mm, Gewicht: 31 g, Frequenz: 0,0...13,56 MHz, Funkprotokoll: sonstige, Max. Reichweite: 48 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Speicherart: FRAM/EEPROM, Schutzart (IP): sonstige Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XGHB444345 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC-Kabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel für SPS, Programmierkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 67,11* | € 85,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 73,79* | € 92,70* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 87,31* | € 109,39* |  |  |  | Lager 6318 | 60 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 100,34* | € 125,38* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 116,34* | € 143,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6318 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6318 |  | Versand: Lager 6318 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|