Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSH MOTOR 0,5NM NUT IP65 SI GL. ABGE. BR. BSH1403P31F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6927431
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BSH1403P31F2A
EAN/GTIN:
     3389118142862
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor 480 v
Servomotor BSH der Reihe Lexium 32-Servoantriebe. Diese BSH-Reihe an dreiphasigen AC-Servomotoren weist ein geringes Rotorträgheitsmoment auf, das eine hohe Beschleunigungsfähigkeit für dynamische Anwendung ermöglicht. Dank der Wicklungstechnologie ergibt sich eine höhere Leistungsdichte in kompakter Ausführung. Dieser Servo hat ein nominelles Dauerstillstandsmoment von 27,8 Nm und erreicht ein Spitzendrehmoment von 90,2 Nm. Seine Nenndrehzahl beträgt in Abhängigkeit der Versorgungsspannung bis zu 3600 U/min. Es ergibt sich eine spannungsabhängige Nennleistung bis zu 3430 W. Der eingebaute Encoder ist als Singelturn mit 128 Perioden/Umdrehung (128x1024) als SinCos Hiperface ausgeführt. Der elektrische Anschluss erfolgt über Steckverbinder 2x M23, um 90° gewinkelt und drehbar. Zur Befestigung beträgt der Motorflansch 140 mm. Die Antriebswelle hat einen Durchmesser von 24 mm. Das Wellenende ist mit Passfeder und konform zur Schutzart IP65 ausgeführt. Das Motorgehäuse entspricht der Schutzart IP65. Eine Haltebremse ist integriert. Für den Betrieb des Synchronmotors empfehlen sich die Servoverstärker der Lexium-Reihe LXM32. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Ausführung: Drehstrom-Synchronmotor, Spannungsart: AC/DC, Bemessungsspannung: 230 V, Anzahl der Phasen: 3, Bauform: sonstige, Polzahl: 0,0, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: 0,0...40 °C, Schutzart (IP): sonstige, Belastungszyklus: sonstige, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: false, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: sonstige, Isolationsklasse nach IEC: sonstige, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 22,2 Nm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BSH1403P31F2A
Ident Code:
BSH1403P31F2A
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, schneider servomotor, Scheibenläufer, Kollektormotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.361,04*
€ 2.487,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.367,14*
€ 2.492,45*
Frei Haus
ab € 3.538,80*
€ 3.814,76*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.698,43*
€ 3.863,88*
€ 5,95*
ab € 3.733,97*
€ 3.896,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.863,88*
€ 4.598,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.832,23*
€ 4.560,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.743,56*
€ 4.454,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.702,44*
€ 4.405,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.698,43*
€ 4.401,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.