Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 480V 4000Hz AC 1500Upm BSH1403P31F2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F340E39
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BSH1403P31F2A
EAN/GTIN:
     3389118142862
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
Synchronmotor
servomotor 480 v
Servomotor 480V 4000Hz AC 1500Upm BSH1403P31F2A
Weitere Informationen:
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Anlaufstromverhältnis:
0
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
1500 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
4000 - 4000 Hz Hz
Bemessungsspannung:
480 V V
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Kippmomentverhältnis:
0
Nenndrehmoment:
22.2 Nm.
Polzahl:
0
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, schneider servomotor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Schrittmotor, Spaltpolmotor, Universalmotor, Wechselstrommotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.346,49*
€ 2.424,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.351,51*
€ 2.429,95*
Frei Haus
ab € 3.532,03*
€ 3.737,81*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.688,93*
€ 3.786,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.720,73*
€ 3.818,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.818,47*
€ 4.543,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.798,24*
€ 4.519,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.741,73*
€ 4.452,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.720,73*
€ 4.427,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.