| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6921789 Herst.-Nr.: 5583044 EAN/GTIN: 7315880029946 |
| |
|
| | |
| Thorsman, Fixe Konsole mit losem Lamellenhalter TTA-KV146 HALTER 146MM. Fixierte Wandhalterung mit losem Kunststoff-Lamellenhalter TTA-GH1 mit Stahlklemme zur Wandmontage von Installationskanälen. Der lose Lamellenhalter ist geeignet für Gitterlamellen des Typs TTA-G10 und TTA-G3. Material: Aluminium, unbehandelt, PC/ABS. Ausführung: Wandmontage, Kanalmontage: einhängen, Wandabstand: 146 mm, geeignet für Kanalbreite: 80...140 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 5583044 | Ident Code: | 5583044 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric gmbh brüstungskanal, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,54* | € 10,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,58* | € 10,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 8,19* | € 11,67* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,44* | € 12,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,57* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|