Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, D01, FUSE-D016AGR400VACE14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6807565
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     6NZ01R
EAN/GTIN:
     5027590486477
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
NH-Sicherung
Neozed
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 400 V, D01, gR, IEC, ultra rapid, E14, für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen, IEC 60269-3, VDE 0636 Bemessungsstrom: 6 A, Bemessungsspannung: 400 V, Farbcode: grün, Baugröße: D01, Betriebsklasse: gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
FUSE-D016AGR400VACE14
Ident Code:
6NZ01R
Weitere Suchbegriffe: Schraubsicherung, neozed d01, neozed, G-Sicherungseinsatz, D01-Sicherung, G- Schmelzeinsatz, D00-Sicherung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 5,32*
10
€ 5,00*
ab € 3,94*
€ 5,34*
10
Frei Haus
ab € 4,121*
€ 5,551*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 5,92*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
TFRN01-SB
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.