Fehlerstromschutzschalter FRCmM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 80 A, Bemessungsspannung: 415 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: true, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 5 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FRCMM-80/4/03-S/A | Ident Code: | 170450 |
|