| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6806419 Herst.-Nr.: FRCMM-63/4/03-A EAN/GTIN: 4015081668373 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter FRCmM, 4-polig, Bemessungsstrom In: 63 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 415 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FRCMM-63/4/03-A | Ident Code: | 170343 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,07* | € 129,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,06* | € 132,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,46* | € 137,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 115,61* | € 142,45* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,17* | € 151,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|