| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6806298 Herst.-Nr.: 168799 EAN/GTIN: 4015081652907 |
| |
|
| | |
| Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE65, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,1: 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT über SmartWire-DT-Modul für zusätzliches Monitoring (Phasenströme, Schalterzustand, Schaltereinstellungen) Breite: 55 mm, Höhe: 69,9 mm, Tiefe: 84,4 mm, Bemessungsdauerstrom Iu: 65 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 30...65 A, Externe Stromversorgung erforderlich: false, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE-XTUACP-65 | Ident Code: | 168799 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,48* | € 119,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 97,75* | € 119,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 102,47* | € 124,80* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 105,78* | € 128,91* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,89* | € 137,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|