| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6806108 Herst.-Nr.: 10NHG000BI-400 EAN/GTIN: 5027590428880 |
| |
|
| | |
| Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 400 V, NH000, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, isolierte Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 10 A, Betriebsklasse: gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 400 V, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: 1,5 W, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): true, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH000, Bemessungsabschaltvermögen AC: 120 kA Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BUSSMANN10A400VGG000 | Ident Code: | 10NHG000BI-400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 3,91* | € 5,92* | | | | Lager 6318 | 10 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 3,94* | € 5,96* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,94* | € 5,96* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 4,34* | € 6,53* | | | | | | | | 3 | | € 3,90* | ab € 4,43* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 17,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|