| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6679072 Herst.-Nr.: DDA204B-25/0,03AP-R EAN/GTIN: 8012542732228 |
| |
|
| | |
| DDA200 Typ B AP-R für glatte Gleichfehlerströme allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Der FI-Block (RCU) ist zur kundenseitigen Montage mit Sicherungsautomaten der Baureihe S200. Die daraus folgende FI/LS-Kombinationen (RCBOs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Sie gewährleisten Schutz von 1P+N, 2P, 3P, 3P+N oder 4P-Stromkreisen gegen Überlast und Kurzschlussströme, Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 10 mA gegen Erde, sowie glatten Gleichfehlerströmen im Frequenzbereich von 0...1 kHz. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit IΔn <= 30 mA) und Brandschutz (mit IΔn <= 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61009-1 (VDE 0664-20) Anhang G, IEC/EN 61009-2-1, DIN EN 62423 (VDE 0664-40). Einsatzgebiete sind vorwiegend Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Optimaler Kompromiss zwischen Sicherheit und Betriebskontinuität bietet eine hohe Anlagenverfügbarkeit, dank der Störfestigkeit mit Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs) = 3.000 A gegen ungewolltes Auslösen und 10 ms Kurzzeitverzögerung. Nennstrom: 25 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Polzahl: 4, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 10 ms, Fehlerstrom-Typ: B, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Bemessungsfehlerstrom: 0,03 A, Nennspannung: 230...400 V, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP2X, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...55 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | DDA204B-25/0,03AP-R | Ident Code: | 2CSB204592R1250 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 538,70* | € 625,13* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 607,51* | € 702,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 744,25* | € 850,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 812,30* | € 921,95* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 916,44* | € 1.036,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|