Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIG 8A RELAIS 125 VDC 0.3A T BMXDRA0804T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6673474
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDRA0804T
EAN/GTIN:
     3595864082202
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Dieses digitale Relais-Ausgangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Eingangs-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 8 isolierten Relaisausgängen, Schließer, und wird mit 100 bis 150 V DC versorgt. Dieses robuste Produkt kann in einem erweiterten Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C/-13°F bis 158°F eingesetzt werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Es bietet eine elektrische Lebensdauer von 100000 Zyklen und eine mechanische Lebensdauer von 20 Millionen Zyklen. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 2.797.828 Stunden. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen unserer Kunden aus den Bereichen Smart Infrastructure, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Rechenzentren und Energieerzeugung. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5, EN 61850-3 und EN 61131-2. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M340, M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 33 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 150 mm, Eingangsstrom bei Signal 1: 0,65 mA, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0,0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: 1,2 ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Art der Eingangsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 0,3 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: true, Art des Digitalausgangs: Relais, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): false, Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: ohne, Versorgungsspannung DC: 100...150 V, Zulässige Spannung am Ausgang: 100...150 V, Zulässige Spannung am Eingang: 100...150 V, Art der Ausgangsspannung: DC, Digitale Eingänge konfigurierbar: false, Digitale Ausgänge konfigurierbar: true, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXDRA0804T
Weitere Suchbegriffe: Digitaler Ausgang, Erweiterungsmodul, Lokales Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Ausgabebaugruppe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,96*
€ 333,89*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,61*
€ 339,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 345,50*
€ 391,52*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 358,44*
€ 407,76*
Lager 6318
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 358,15*
€ 407,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,76*
€ 485,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,18*
€ 482,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,15*
€ 426,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.