Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Ausgangsmodul M340, 8Ausgänge, 100-150 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Ausgangsmodul M340, 8Ausgänge, 100-150 V DC
Digitales Ausgangsmodul M340, 8Ausgänge, 100-150 V DC
Digitales Ausgangsmodul M340, 8Ausgänge, 100-150 V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-BMXDRA0804T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDRA0804T
EAN/GTIN:
     3595864082202
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
modicon m340 erweiterungsmodul
Digitales Ausgangsmodul M340, 8 Ausgänge, 100-150 V DC. Anschluss 20-polige steckbareSchraub- oderFederzugklemmenleiste, Kanäle 8 Ausgänge,nichtgeschützt, Konformität_IEC1131_2 Ja. Über Stecker, Modul wird mit Abdeckung(en) geliefert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
3.3 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
0,3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
100 V | 150 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.2 ms
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Kategorie nach EN 954-1:
1
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Modicon, SPS, Steuerung, Modicon X80, X80, X80 IO, X80 E/A-Ebene, PLC, BMX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,95*
€ 396,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.